曜日別特売
ECL25US24-E XP Power スイッチング電源 24V dc 1.05A 25W ECL25US24-E XP POWER 65265648

XP Power スイッチング電源 24V dc 1.05A 25W ECL25US24-EECL25US24-E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65265648
品番
ECL25US24-E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598
仕様
XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C
長さ(mm)
78.7
幅(mm)
38.1
奥行(mm)
27.9
定格電力(W)
25
最高温度(℃)
70
出力電圧(V)
24dc
入力電圧(V)
120→370dc,85→264ac
出力電流(A)
1.05
効率
82%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
密閉型
実装タイプ
PCBマウント
出力数
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする