- 仕様
- XP Power - ECP130シリーズスイッチモード電源. 130 W電源のXP Power ECP130シリーズは、多種多様な用途に対応するシャーシ取り付け型の低コスト電源ソリューションです。 ECP130シリーズは、 ;0.3 Wという非常に負荷が低い入力電力で、12 → 48 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 100 W (対流冷却) / 130 W (強制冷却) (定格)。 医療 / ITE認定。 0.5 W (無負荷時入力電力)。 最大効率95 %。 2 x 3インチのフットプリント、1.1インチの低プロファイル。
- 長さ(mm)
- 76.2
- 幅(mm)
- 50.8
- 奥行(mm)
- 24.1
- 定格電力(W)
- 130
- 最高温度(℃)
- 80
- 出力電圧(V)
- 36dc
- 入力電圧(V)
- 85→264ac
- 出力電流(A)
- 3.61
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- パッケージ
- オープンフレーム
- 実装タイプ
- シャーシマウント
- 医療規格認定
- あり
- 出力数
- 1