- 仕様
- XP Power - ECLシリーズ 5 → 30W AC-DC 電源. XP Power の ECL シリーズは、シングル、デュアル、トリプル出力、5 → 30 W の優れた AC-DC 電源のラインナップを備えています。この超小型電源は、開放型基板実装、開放型シャーシ取り付け、密閉型基板実装、密閉型シャーシ取り付けタイプがあります。 この製品は、0.3W未満の無負荷時入力電力、ピーク負荷能力、最大84%の高効率を特徴としています。. 5 → 30 W AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 密閉型基板とシャーシ取り付けタイプ 開放型基板とシャーシ取り付けタイプ 超小型 ;無負荷時入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大84 %の高効率 動作温度: -20 → +70 ° C
- 長さ(mm)
- 78.7
- 幅(mm)
- 31.8
- 奥行(mm)
- 20
- 定格電力(W)
- 15
- 出力電圧(V)
- 24dc
- 入力電圧(V)
- 120→370dc,85→264ac
- 出力電流(mA)
- 630
- 効率
- 82%
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- パッケージ
- オープンフレーム
- 実装タイプ
- シャーシマウント
- 最低温度(℃)
- -20
- 出力数
- 1