ECM100UT33 XP Power スイッチング電源 5 V dc, ±15 V dc 3 A, 10 A, 800mA 100W ECM100UT33 XP POWER 65268509

XP Power スイッチング電源 5 V dc, ±15 V dc 3 A, 10 A, 800mA 100W ECM100UT33

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65268509
品番
ECM100UT33
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
仕様
XP Power - ECM100シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECMシリーズでは、多様なオープンフレームの100 W AC-DC電源を揃えています。これらの製品はすべて、IT / 医療業界で承認されています。 これらの信頼性の高い、コンパクトな電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造になっています。 このシリーズの製品は対流冷却型で、0 → +70 ℃の動作温度範囲を備えています。. 100 Wオープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT / 医療業界で承認済み クラスI / クラスIIの構造 DC入力バージョンを用意(DCMシリーズ)
長さ(mm)
114.3
幅(mm)
63.5
質量(g)
180
奥行(mm)
27
定格電力(W)
100
出力電圧(V)
5dc,±15dc
入力電圧(V)
120→370dc,90→264ac
出力電流(mA)
3 A, 10 A, 800
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
オープンフレーム
実装タイプ
シャーシマウント
医療規格認定
あり
出力数
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする