曜日別特売
TPME477K010R0023 KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,470μF,10V dc,2917,TPME477K010R0023 KYOCERA AVX 65273235

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,470μF,10V dc,2917,TPME477K010R0023TPME477K010R0023

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(400個)
注文コード
65273235
品番
TPME477K010R0023
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
¥299,800
仕様
末端仕様:SMT
長さ(mm)
7.3
寸法(mm)
7.3×4.3×4.1
高さ(mm)
4.1
奥行(mm)
4.3
電圧(V)
10dc
シリーズ
TPM
許容差
±10%
静電容量
470μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
TPMシリーズ. AVXのTPMシリーズは、産業用超低ESRタンタルコンデンサで、4種類のケースサイズが用意されています。. 超低ESRタンタルコンデンサ 大容量、高リプル電流 マルチアノード構成、標準ケースパッケージ プロセッサフィルタリングなどの低ESR用途に最適 使用温度範囲: -55 → +125 ℃ (85 ℃超で電圧ディレーティング)
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
2917
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(mΩ)
23
最大動作温度(℃)
125
リード間隔(mm)
4.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする