曜日別特売
06035C103MAT2A KYOCERA AVX MLCC 10nF 50V dc 0603 (1608M) 06035C103MAT2A KYOCERA AVX 65273418

KYOCERA AVX MLCC 10nF 50V dc 0603 (1608M) 06035C103MAT2A06035C103MAT2A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(4000個)
注文コード
65273418
品番
06035C103MAT2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
仕様
AVX X7R誘電体コンデンサ. AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。
長さ(mm)
1.6
寸法(mm)
1.6×0.81×0.9
高さ(mm)
0.9
奥行(mm)
0.81
電圧(V)
50dc
静電容量
10nF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
0603 (1608M)
最大動作温度(℃)
125

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする