- 仕様
- AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサ. AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125 ℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。. 特長 / 利点. 静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125 ℃) 「温度安定」コンデンサ製品. 用途. 静電容量が変化する幅広い産業用途で使用可能
- 長さ(mm)
- 2.01
- 寸法(mm)
- 2.01×1.25
- 奥行(mm)
- 1.25
- 電圧(V)
- 50dc
- 静電容量
- 220pF
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- 表面実装
- パッケージ/ケース
- 0805 (2012M)
- 抑制クラス
- Class II