- 仕様
- AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。
- 長さ(mm)
- 1.6
- 寸法(mm)
- 1.6×0.9×0.81
- 高さ(mm)
- 0.9
- 奥行(mm)
- 0.81
- 電圧(V)
- 100dc
- 許容差
- ±5%
- 静電容量
- 15pF
- 温度特性
- NP0
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- 表面実装
- パッケージ/ケース
- 0603 (1608M)
- 最小動作温度(℃)
- -55