KYOCERA AVX
KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 68pF 200V dc 0805 (2012M) 08052U680JAT2A
08052U680JAT2A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000個)
注文コード
65274118
品番
08052U680JAT2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
仕様
末端仕様:表面実装
長さ(mm)
2.01
寸法(mm)
2.01×1.25×1.02
高さ(mm)
1.02
奥行(mm)
1.25
電圧(V)
200dc
シリーズ
U
許容差
±5%
静電容量
68pF
温度特性
C0G
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
AVX超低ESR 0805シリーズ
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
0805 (2012M)