曜日別特売
12065C124KAT2A KYOCERA AVX MLCC 120nF 50V dc 1206 (3216M) 12065C124KAT2A KYOCERA AVX 65274197

KYOCERA AVX MLCC 120nF 50V dc 1206 (3216M) 12065C124KAT2A12065C124KAT2A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
65274197
品番
12065C124KAT2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698
仕様
AVX 1206 X7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスIIの材質に区分されます。この誘電体チップは、印加電圧によるコンデンサの既知の変動を許容できる多様な産業用途に対応します。AVX標準商用グレードのMLCCは、サイズ0402、0805、0603のケースに収納されています。電圧範囲: 4 → 500 V静電容量範囲: 100 pF → 22 μF
長さ(mm)
3.2
奥行(mm)
1.6
電圧(V)
50dc
静電容量
120nF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
1206 (3216M)
最小動作温度(℃)
-55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする