曜日別特売
12061A820JAT2A KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 82pF 100V dc 1206 (3216M) 12061A820JAT2A KYOCERA AVX 65274310

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 82pF 100V dc 1206 (3216M) 12061A820JAT2A12061A820JAT2A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(4000個)
注文コード
65274310
品番
12061A820JAT2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
¥76,980
仕様
AVX COG (NPO)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。
長さ(mm)
3.2
寸法(mm)
3.2×1.6×0.94
高さ(mm)
0.94
奥行(mm)
1.6
電圧(V)
100dc
許容差
±5%
静電容量
82pF
温度特性
NP0 (C0G)
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
1206 (3216M)
最大動作温度(℃)
125

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする