08055F472KAT2A KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7nF 50V dc 0805 (2012M) 08055F472KAT2A KYOCERA AVX 65274547

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7nF 50V dc 0805 (2012M) 08055F472KAT2A08055F472KAT2A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(4000個)
注文コード
65274547
品番
08055F472KAT2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,928
販売価格(税別)
¥44,480
仕様
末端仕様:表面実装
長さ(mm)
2.01
寸法(mm)
2.01×1.25×0.94
高さ(mm)
0.94
奥行(mm)
1.25
電圧(V)
50dc
シリーズ
Standard
許容差
±10%
静電容量
4.7nF
温度特性
X8R
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
AVX 0805 MLCC シリーズ. X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 温度変化が -55 ℃ ~ +125 ℃の範囲で ± 15% のマルチレイヤセラミックコンデンサ 静電容量の変化は非線形です AVX 高電圧チップには、高価値、低リーク、小型という利点があり、高周波電力コンバータのスナバ、 SMPS のリゾネータ、高電圧カップリング /DC ブロッキングなどの用途に使用できます これらの高電圧チップ設計では、高周波数で ESRS が低くなっています ノイズを低減した X5R バージョンを用意 低プロファイルバージョンも用意
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
0805 (2012M)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする