曜日別特売
08055A102GAT2A KYOCERA AVX MLCC 1nF 50V dc 0805 (2012M) 08055A102GAT2A KYOCERA AVX 65274574

KYOCERA AVX MLCC 1nF 50V dc 0805 (2012M) 08055A102GAT2A08055A102GAT2A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(4000個)
注文コード
65274574
品番
08055A102GAT2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
¥77,980
仕様
AVX 0805 COG (NPO)誘電体MLCCコンデンサ. このAVX COG (NPO) MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、非常に安定したコンデンサ誘電体を備えています。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 → +125 ℃の範囲では±0.3 %未満です。動作時の温度範囲: 55 → +125 ℃
長さ(mm)
2.01
寸法(mm)
2.01×1.25×0.94
高さ(mm)
0.94
奥行(mm)
1.25
電圧(V)
50dc
静電容量
1nF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
0805 (2012M)
抑制クラス
Class I

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする