NB21J50103JBB KYOCERA AVX サーミスタ NTC, 10kΩ KYOCERA AVX 65274590

KYOCERA AVX サーミスタ NTC, 10kΩNB21J50103JBB

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品はシリーズ・内容量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(4000個)
シリーズ
NB21
注文コード
65274590
品番
NB21J50103JBB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800
長さ(mm)
1.6
高さ(mm)
0.8
奥行(mm)
0.8
シリーズ
NB21
許容差
±5%
仕様
熱係数:-3.9%/℃
抵抗(MΩ)
10@25℃
温度係数
NTC
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
0603 NB21シリーズ. 高品質チップサーミスタ ニッケルバリアメタライゼーションで卓越したはんだ付け性品質 用途: 基板の温度補償及び温度制御
熱時定数
4s
パッケージ/ケース
0603 (1608M)
最小動作温度(℃)
-55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする