曜日別特売
TAJC476K010RNJ KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,10V dc,6032-28,TAJC476K010RNJ KYOCERA AVX 65274696

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,10V dc,6032-28,TAJC476K010RNJTAJC476K010RNJ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
注文コード
65274696
品番
TAJC476K010RNJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
仕様
TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ
長さ(mm)
6
寸法(mm)
6×3.2×2.6
高さ(mm)
2.6
奥行(mm)
3.2
規格
自動車:AEC-Q200
電圧(V)
10dc
シリーズ
TAJ
許容差
±10%
静電容量
47μF
極性
極性あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
6032-28
テクノロジー
タンタル
等価直列抵抗(Ω)
1.2
最大動作温度(℃)
125

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする