曜日別特売
TAJE476K020RNJ KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,20V dc,7343-43,TAJE476K020RNJ KYOCERA AVX 65274976

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,20V dc,7343-43,TAJE476K020RNJTAJE476K020RNJ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(400個)
注文コード
65274976
品番
TAJE476K020RNJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980
仕様
AVX TAJ (E)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTAJシリーズでは、汎用SMTチップタンタルコンデンサを各種取り揃えています。これらの堅牢なコンデンサのCV範囲は0.10 → 2200 μF / 2.5 → 50 Vで、ケースサイズは17種類あります。AVXのTAJコンデンサは、Jリード構造が採用されていて、エンターテイメントシステム及び汎用低電力DC / DC用途に最適です。. 特長 / 利点. 汎用SMTチップタンタルコンデンサ CV範囲: 0.10 → 1500 μF / 2.5 → 50 V 17種類のケースサイズを用意. 用途. エンターテイメントシステム 低電力DC / DC用途
長さ(mm)
7.3
寸法(mm)
7.3×4.3×4.1
高さ(mm)
4.1
奥行(mm)
4.3
電圧(V)
20dc
シリーズ
TAJ
許容差
±10%
静電容量
47μF
極性
極性あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
7343-43
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(Ω)
0.9
最大動作温度(℃)
125

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする