曜日別特売
18125C224KAT2A KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 50V dc 1812 (4532M) 18125C224KAT2A KYOCERA AVX 65275080

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 50V dc 1812 (4532M) 18125C224KAT2A

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
65275080
品番
18125C224KAT2A
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は48,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980
仕様
AVX 1812 MLCCシリーズ. AVXの業務用1812 MLCCコンデンサは、幅広い用途に使用できるように設計されています。
長さ(mm)
4.5
寸法(mm)
4.5×3.2×1.02
高さ(mm)
1.02
奥行(mm)
3.2
電圧(V)
50dc
シリーズ
Standard
許容差
±10%
静電容量
220nF
温度特性
X7R
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
1812 (4532M)
最大動作温度(℃)
125

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする