- 仕様
- TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ
- 長さ(mm)
- 6
- 寸法(mm)
- 6×3.2×2.6
- 高さ(mm)
- 2.6
- 奥行(mm)
- 3.2
- 規格
- 自動車:AEC-Q200
- 電圧(V)
- 6.3dc
- シリーズ
- TAJ
- 許容差
- ±10%
- 静電容量
- 100μF
- 誘電正接
- 6%
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- 表面実装
- パッケージ/ケース
- 6032-28
- テクノロジー
- タンタル
- 等価直列抵抗(mΩ)
- 900
- 最大動作温度(℃)
- 125