曜日別特売
TAJB334K050RNJ KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,330nF,50V dc,3528-21,TAJB334K050RNJ KYOCERA AVX 65275484

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,330nF,50V dc,3528-21,TAJB334K050RNJTAJB334K050RNJ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
65275484
品番
TAJB334K050RNJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
仕様
TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ
長さ(mm)
3.5
寸法(mm)
3.5×2.8×1.9
高さ(mm)
1.9
奥行(mm)
2.8
電圧(V)
50dc
シリーズ
TAJ
許容差
±10%
静電容量
330nF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
3528-21
テクノロジー
二酸化マンガン
等価直列抵抗(Ω)
12
最大動作温度(℃)
125

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする