- 仕様
- AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ
- 長さ(mm)
- 7.3
- 寸法(mm)
- 7.3×4.3×2.9
- 高さ(mm)
- 2.9
- 電圧(V)
- 25dc
- シリーズ
- TPS
- 静電容量
- 47μF
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- 表面実装
- パッケージ/ケース
- 2917
- テクノロジー
- 電解
- 等価直列抵抗(mΩ)
- 250
- 最大動作温度(℃)
- 125
- 最小動作温度(℃)
- -55
- リード間隔(mm)
- 4.4