- 仕様
- タンタルコンデンサ TCJシリーズ. 導電性ポリマー電極付きタンタルチップコンデンサ 従来のMnO2電極コンデンサと比較して、低ESR、安全な非着火故障モード、優れた静電容量を実現 携帯電話、PDA、その他の携帯型電子機器での使用に最適な小型ケースサイズ 125℃までの温度で動作する電源管理システムに最適
- 長さ(mm)
- 3.5
- 寸法(mm)
- 3.5×2.8×1.9
- 高さ(mm)
- 1.9
- 奥行(mm)
- 2.8
- 電圧(V)
- 6.3dc
- シリーズ
- TCJ
- 許容差
- ±20%
- 静電容量
- 220μF
- 極性
- 極性あり
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- 表面実装
- パッケージ/ケース
- 1210 (3225M)
- テクノロジー
- ポリマー
- 等価直列抵抗(mΩ)
- 200
- 電解質の種類
- ソリッド
- リード間隔(mm)
- 1.4