TPSC336K016R0300 KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,33μF,16V dc,6032-28,TPSC336K016R0300 KYOCERA AVX 65275719

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,33μF,16V dc,6032-28,TPSC336K016R0300

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
注文コード
65275719
品番
TPSC336K016R0300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980
仕様
末端仕様:SMT
長さ(mm)
6
寸法(mm)
6×3.2×2.6
高さ(mm)
2.6
奥行(mm)
3.2
電圧(V)
16dc
シリーズ
TPS
許容差
±10%
静電容量
33μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
6032-28
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(mΩ)
300
最大動作温度(℃)
125
リード間隔(mm)
2.9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする