- 仕様
- AVX TPSシリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15 → 1500 μF / 2.5 → 50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC / DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15 → 1500 μF / 2.5 → 50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC / DCコンバータ
- 長さ(mm)
- 7.3
- 寸法(mm)
- 7.3×4.3×4.1
- 高さ(mm)
- 4.1
- 電圧(V)
- 20dc
- シリーズ
- TPS
- 静電容量
- 68μF
- 誘電正接
- 6%
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- 表面実装
- パッケージ/ケース
- 2917
- テクノロジー
- 電解
- 等価直列抵抗(mΩ)
- 125
- 電解質の種類
- ソリッド
- リード間隔(mm)
- 4.4