KYOCERA AVX
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,47μF,35V dc,2917,TPSE476K035R0200
TPSE476K035R0200
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(400個)
注文コード
65275816
品番
TPSE476K035R0200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
仕様
AVX TPS (E)シリーズタンタルコンデンサ
長さ(mm)
7.3
寸法(mm)
7.3×4.3×4.1
高さ(mm)
4.1
電圧(V)
35dc
シリーズ
TPS
静電容量
47μF
誘電正接
6%
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
2917
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(mΩ)
200
電解質の種類
ソリッド
リード間隔(mm)
4.4