曜日別特売
0201YC471KAT2A KYOCERA AVX MLCC 470pF 16V dc 0201 (0603M) 0201YC471KAT2A KYOCERA AVX 65275956

KYOCERA AVX MLCC 470pF 16V dc 0201 (0603M) 0201YC471KAT2A0201YC471KAT2A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(15000個)
注文コード
65275956
品番
0201YC471KAT2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980
仕様
AVX 0201 X7R誘電体コンデンサ. AVX 0201 X7R誘電体は温度安定性のあるセラミックコンデンサで、EIAクラス11材質に分類されます。X7Rの静電容量は、電圧や周波数などの電気的な動作条件の影響を受けて変動します。コンデンサの温度変化は、-55 → +125 ℃の範囲で±15 %です。この静電容量の変動は非線形性です。これらの積層セラミックコンデンサは、印加電圧による静電容量の既知の変動を許容できる広範囲の産業用途に及んでいます。動作温度範囲: -55 → +125 ℃
長さ(mm)
0.6
寸法(mm)
0.6×0.3×0.33
高さ(mm)
0.33
奥行(mm)
0.3
電圧(V)
16dc
許容差
±10%
静電容量
470pF
温度特性
X7R
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
0201 (0603M)
最大動作温度(℃)
125

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする