- 仕様
- AVX X7R誘電体コンデンサ. AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。
- 長さ(mm)
- 1.6
- 寸法(mm)
- 1.6×0.9×0.81
- 高さ(mm)
- 0.9
- 奥行(mm)
- 0.81
- 電圧(V)
- 100dc
- 許容差
- ±5%
- 静電容量
- 5.6nF
- 温度特性
- X7R
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- 表面実装
- パッケージ/ケース
- 0603 (1608M)
- 最大動作温度(℃)
- 125