KYOCERA AVX
KYOCERA AVX MLCC 270pF 200V dc 0805 (2012M) 08052C271KAT2A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
65275974
品番
08052C271KAT2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
長さ(mm)
2.01
奥行(mm)
1.25
電圧(V)
200dc
静電容量
270pF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
0805 (2012M)
最大動作温度(℃)
125