- 仕様
- AVX - 高電圧FLEXITERM MLCチップ. この高電圧FLEXITERM MLCチップは、600~5000 Vの幅広い用途に適した、小型サイズの低漏洩ソリューションとなります。このコンデンサは、静電容量範囲が10 pF~0.047 μFとなっており、広い動作温度範囲-55~+125 ℃で使用することができます。. 特長 / 利点. 小型サイズ、低漏洩ソリューション 600 → 5000 Vの用途で使用可能 静電容量範囲: 10 pF → 0.047 μF 動作温度範囲: -55 → +125 ℃. 用途. 高周波パワーコンバータのスナバー SMPSの共振器 低ESRの高電圧チップ設計
- 長さ(mm)
- 2.01
- 寸法(mm)
- 2.01×1.25×1.4
- 高さ(mm)
- 1.4
- 奥行(mm)
- 1.25
- 電圧(V)
- 25dc
- 静電容量
- 1μF
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- 表面実装
- パッケージ/ケース
- 0805 (2012M)
- 最小動作温度(℃)
- -55