- 仕様
- 末端仕様:ラジアル
- 長さ(mm)
- 3.81
- 寸法(mm)
- 3.81×2.54×3.81
- 高さ(mm)
- 3.81
- 奥行(mm)
- 2.54
- 電圧(V)
- 50dc
- シリーズ
- SR
- 許容差
- ±10%
- 静電容量
- 10nF
- 温度特性
- X7R
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。
- 実装タイプ
- スルーホール