12065A102JAT2A KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 50V dc 1206 (3216M) 12065A102JAT2A AVX 65276394

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 50V dc 1206 (3216M) 12065A102JAT2A12065A102JAT2A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(4000個)
注文コード
65276394
品番
12065A102JAT2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980
仕様
AVX COG (NPO)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。
長さ(mm)
3.2
寸法(mm)
3.2×1.6×0.94
高さ(mm)
0.94
奥行(mm)
1.6
電圧(V)
50dc
許容差
±5%
静電容量
1nF
温度特性
NP0
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
1206 (3216M)
最大動作温度(℃)
125

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする