曜日別特売
12065C105JAT2A KYOCERA AVX MLCC 1μF 50V dc 1206 (3216M) 12065C105JAT2A KYOCERA AVX 65276428

KYOCERA AVX MLCC 1μF 50V dc 1206 (3216M) 12065C105JAT2A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2000個)
注文コード
65276428
品番
12065C105JAT2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
¥71,980
仕様
セラミックコンデンサは低寄生容量と優れたEMIフィルタリング機能を発揮します。多層構成の場合は、高静電容量値を示し、幅広い温度範囲に渡ってさまざまな定格電圧の製品が用意されています。MLCCチップ、リード付きコンデンサ、積層コンデンサ、ユニークな形状のコンデンサなど、複数のスタイルが用意されています。X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。X7Rは、これらの中誘電率材料の中で最も人気があります。コンデンサの温度変化は、-55 → +125 ℃の範囲で±15 %です。この静電容量の変動は非線形性です。
長さ(mm)
3.2
寸法(mm)
3.2×1.6×1.8
高さ(mm)
1.8
奥行(mm)
1.6
電圧(V)
50dc
静電容量
1μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
1206 (3216M)
最大動作温度(℃)
125

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする