04025A560FAT2A KYOCERA AVX MLCC 56pF 50V dc 0402 (1005M) 04025A560FAT2A KYOCERA AVX 65276489

KYOCERA AVX MLCC 56pF 50V dc 0402 (1005M) 04025A560FAT2A04025A560FAT2A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10000個)
注文コード
65276489
品番
04025A560FAT2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800
仕様
末端仕様:表面実装
長さ(mm)
1
寸法(mm)
1×0.5×0.56
高さ(mm)
0.56
奥行(mm)
0.5
電圧(V)
50dc
静電容量
56pF
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
AVX 0402 COG (NPO)誘電体MLCC. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
0402 (1005M)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする