TPSA336K010R0700 KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,33μF,10V dc,3216-18,TPSA336K010R0700 KYOCERA AVX 65276778

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,33μF,10V dc,3216-18,TPSA336K010R0700TPSA336K010R0700

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2000個)
注文コード
65276778
品番
TPSA336K010R0700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980
仕様
タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性
長さ(mm)
3.2
寸法(mm)
3.2×1.6×1.6
高さ(mm)
1.6
奥行(mm)
1.6
電圧(V)
10dc
シリーズ
TPS
許容差
±10%
静電容量
33μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
3216-18
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(mΩ)
700
電解質の種類
ソリッド
最小動作温度(℃)
-55
リード間隔(mm)
1.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする