NOSB226M006R0600 KYOCERA AVX 酸化ニオブコンデンサ 22μF 6.3V dc KYOCERA AVX 65276884

KYOCERA AVX 酸化ニオブコンデンサ 22μF 6.3V dcNOSB226M006R0600

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2000個)
注文コード
65276884
品番
NOSB226M006R0600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800
仕様
NOSシリーズ. 酸化ニオブ、低ESR SMDコンデンサ 不燃技術 静電容量許容差±20% 使用温度範囲は-55℃~+125℃
寸法(mm)
3.5×2.8×1.9
高さ(mm)
1.9
奥行(mm)
2.8
電圧(V)
6.3dc
シリーズ
NOS
許容差
±20%
静電容量
22μF
誘電正接
6%
漏れ電流(μA)
2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
3528-21
等価直列抵抗(Ω)
0.6
最小動作温度(℃)
-55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする