KYOCERA AVX
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,35V dc,2917,TPSE226K035R0125
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
65277250
品番
TPSE226K035R0125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
AVX TPS (E)シリーズタンタルコンデンサ
長さ(mm)
7.3
寸法(mm)
7.3×4.3×4.1
高さ(mm)
4.1
電圧(V)
35dc
シリーズ
TPS
静電容量
22μF
漏れ電流(μA)
7.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
2917
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(mΩ)
125
最大動作温度(℃)
125
リード間隔(mm)
4.4