THJD107K010RJN KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,2917,THJD107K010RJN KYOCERA AVX 65277390

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,2917,THJD107K010RJN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
65277390
品番
THJD107K010RJN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498
仕様
AVXは、全世界に4か所の製造工場を展開するリ-ディングタンタルコンデンササプライヤです。要件の厳しい電子産業で優れた柔軟性と生産能力を実現しています。AVXは、最小ケ-スサイズのMnO2、230 ℃の最高温度性能、最小DCL製品の提供など、MnO2固体タンタル技術におけるグロ-バルリ-ダ-です。AVXは、高い信頼性のタンタルコンデンサで業界をリ-ドする地位を確立し、業界で最も広範囲の医療、COTS-Plus、MIL規格と宇宙レベルの製品を扱う医療や軍事 / 航空宇宙用途向けに、高い信頼性の固体タンタルコンデンサを提供する最大のサプライヤです。AVXコンフォ-マル技術は、音声やインフラストラクチャ用途向けに最先端のソリュ-ションを提供します。AVXは、倫理的供給に関するオ-プンかつ漸進的なポリシ-に従い、第一に、競合材料に関するOECDガイドラインや法律に準拠しています。信頼性の向上 - 2x標準 175 ℃ @ 0.5 VR連続動作 CV範囲: 0.10 → 220 μF / 6.3 → 50 V 低ESRオプション(試用)AVXは、THJシリ-ズ高温タンタルチップコンデンサを提供します。175 ℃コンデンサは、0.1 → 220 μF / 6.3 → 50 VのCV範囲で0.5の定格電圧で連続動作します。AVX 175 ℃コンデンサは、高温になる自動車や産業用途でも非常に高い信頼性を発揮します。200 ℃コンデンサは、1000時間の連続動作で0.33の定格電圧により動作し、その後の漏洩電流は1 mA未満です。
材質
誘電体:タンタル
長さ(mm)
7.3
寸法(mm)
7.3×4.3×2.9
高さ(mm)
2.9
奥行(mm)
4.3
規格
自動車:AEC-Q200
電圧(V)
10dc
シリーズ
THJ
許容差
±10%
静電容量
100μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
2917
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(Ω)
0.9
最大動作温度(℃)
175

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする