曜日別特売
TPSE477M010R0045 KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,470μF,10V dc,2917,TPSE477M010R0045 KYOCERA AVX 65277460

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,470μF,10V dc,2917,TPSE477M010R0045TPSE477M010R0045

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(400個)
注文コード
65277460
品番
TPSE477M010R0045
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980
仕様
末端仕様:SMT
長さ(mm)
7.3
寸法(mm)
7.3×4.3×4.1
高さ(mm)
4.1
電圧(V)
10dc
シリーズ
2917
静電容量
470μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
AVX TPSシリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15 → 1500 μF / 2.5 → 50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC / DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15 → 1500 μF / 2.5 → 50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC / DCコンバータ
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
2917
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(mΩ)
45
最大動作温度(℃)
125
リード間隔(mm)
4.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする