- 仕様
- TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス
- 寸法(mm)
- 4.5(Dia.)×7
- 高さ(mm)
- 7
- 電圧(V)
- 35dc
- シリーズ
- TAP
- 許容差
- ±10%
- 静電容量
- 330nF
- 漏れ電流(μA)
- 0.5
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- スルーホール
- 等価直列抵抗(Ω)
- 15
- 最大動作温度(℃)
- 125
- リード間隔(mm)
- 2.5