曜日別特売
TAP104K035SCS KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100nF,35V dc,TAP104K035SCS KYOCERA AVX 65277679

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100nF,35V dc,TAP104K035SCSTAP104K035SCS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
注文コード
65277679
品番
TAP104K035SCS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980
仕様
TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス
寸法(mm)
4.5(Dia.)×7
高さ(mm)
7
電圧(V)
35dc
シリーズ
TAP
許容差
±10%
静電容量
100nF
漏れ電流(μA)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
等価直列抵抗(Ω)
26
最大動作温度(℃)
125
リード間隔(mm)
2.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする