曜日別特売
SA105E104MARC AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.1μF ±20% KYOCERA AVX 65277749

AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.1μF ±20%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
65277749
品番
SA105E104MARC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
¥829
仕様
SAシリーズ. Z5U誘電体 SpinGuard(R)均一コート エポキシケース素材 難燃性
長さ(mm)
4.32
寸法(mm)
2.54(Dia.)×4.32
直径(Φmm)
2.54
取付方式
アキシャル
電圧(V)
50dc
シリーズ
SA
端子の種類
スルーホール実装
許容差
±20%
静電容量
100nF
温度特性
Z5U
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
SA10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする