- 仕様
- TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ
- 長さ(mm)
- 7.3
- 寸法(mm)
- 7.3×4.3×2.9
- 高さ(mm)
- 2.9
- 奥行(mm)
- 4.3
- 電圧(V)
- 16dc
- シリーズ
- TAJ
- 許容差
- ±10%
- 静電容量
- 22μF
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- 表面実装
- パッケージ/ケース
- 7343-31
- テクノロジー
- 電解
- 等価直列抵抗(Ω)
- 1.1
- 最大動作温度(℃)
- 125