曜日別特売
TPSB226K006R0375 KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,6.3V dc,3528-21,TPSB226K006R0375 KYOCERA AVX 65277855

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,22μF,6.3V dc,3528-21,TPSB226K006R0375TPSB226K006R0375

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(2000個)
注文コード
65277855
品番
TPSB226K006R0375
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
¥97,980
仕様
TPS シリーズ 2.5 → 6.3 V dc. AVX の TPS シリーズ低 ESR SMD コンデンサは、主に電源用途向けに設計されています。TPS シリーズコンデンサには、 14 種類のケースサイズが用意されています。. 低 ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力と低放熱
長さ(mm)
3.5
寸法(mm)
3.5×2.8×1.9
高さ(mm)
1.9
奥行(mm)
2.8
電圧(V)
6.3dc
シリーズ
TPS
許容差
±10%
静電容量
22μF
漏れ電流(μA)
1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
3528-21
テクノロジー
二酸化マンガン
等価直列抵抗(mΩ)
375
最大動作温度(℃)
125

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする