TPSD107M010R0100 KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,2917,TPSD107M010R0100 KYOCERA AVX 65277934

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,2917,TPSD107M010R0100

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
65277934
品番
TPSD107M010R0100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098
仕様
AVX TPS (D)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15-1500 μF / 2.5-50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC/DCコンバータに最適です。. 特長 / 利点. 低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15-1500 μF / 2.5-50 V 14種類のケースサイズを用意. 用途. 電源用途 中電力DC/DCコンバータ
長さ(mm)
7.3
寸法(mm)
7.3×4.3×2.9
高さ(mm)
2.9
電圧(V)
10dc
シリーズ
TPS
静電容量
100μF
極性
極性あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
2917
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(mΩ)
100
最大動作温度(℃)
125
リード間隔(mm)
4.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする