NOJC107M006RWJ KYOCERA AVX 酸化ニオブコンデンサ 100μF 6.3V dc KYOCERA AVX 65277950

KYOCERA AVX 酸化ニオブコンデンサ 100μF 6.3V dcNOJC107M006RWJ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(500個)
仕様
AVX 2312 NOJシリーズ酸化ニオブコンデンサ. AVX OxiCapコンデンサは、一般的な用途向けのアノード電極の主材料として、酸化ニオブを使用しています。酸化ニオブは、タンタルやニオブなどの純金属よりもはるかに高い点火エネルギー(200倍)とはるかに低い燃焼速度を備えています。この特性は、OxiCap(R)積層セラミックコンデンサがカテゴリ電圧に達するまで焼損しないことを意味します。レール電圧が最高で7 Vになる用途に適しています。. 特長. 不燃性の安全技術 CV範囲: 2.2 → 1000 μF / 1.8 → 10 V 13種類のケースサイズに対応 信頼性レベル: 0.5 %/1000時間@ 85 ℃. 用途. 車載エンターテイメントシステム シート位置モジュール エアバッグ制御など
注文コード
65277950
品番
NOJC107M006RWJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980
寸法(mm)
6×3.2×2.6
高さ(mm)
2.6
奥行(mm)
3.2
誘電正接
8%
パッケージ/ケース
6032-28
仕様
AVX 2312 NOJシリーズ酸化ニオブコンデンサ. AVX OxiCapコンデンサは、一般的な用途向けのアノード電極の主材料として、酸化ニオブを使用しています。酸化ニオブは、タンタルやニオブなどの純金属よりもはるかに高い点火エネルギー(200倍)とはるかに低い燃焼速度を備えています。この特性は、OxiCap(R)積層セラミックコンデンサがカテゴリ電圧に達するまで焼損しないことを意味します。レール電圧が最高で7 Vになる用途に適しています。. 特長. 不燃性の安全技術 CV範囲: 2.2 → 1000 μF / 1.8 → 10 V 13種類のケースサイズに対応 信頼性レベル: 0.5 %/1000時間@ 85 ℃. 用途. 車載エンターテイメントシステム シート位置モジュール エアバッグ制御など
長さ(mm)
6
電圧(V)
6.3dc
シリーズ
NOJ
許容差
±20%
静電容量
100μF
漏れ電流(μA)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
等価直列抵抗(Ω)
0.4
リード間隔(mm)
2.9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする