曜日別特売
TPSC686K016R0200 KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,68μF,16V dc,6032-28,TPSC686K016R0200 KYOCERA AVX 65277986

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,68μF,16V dc,6032-28,TPSC686K016R0200

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(500個)
注文コード
65277986
品番
TPSC686K016R0200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
仕様
タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性
長さ(mm)
6
寸法(mm)
6×3.2×2.6
高さ(mm)
2.6
奥行(mm)
3.2
電圧(V)
16dc
シリーズ
TPS
許容差
±10%
静電容量
68μF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
6032-28
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(mΩ)
200
電解質の種類
ソリッド
最小動作温度(℃)
-55
リード間隔(mm)
2.9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする