- 仕様
- AVX 1210 X7R誘電体MLCCシリーズ. AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125 ℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。. 特長 / 利点. 静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125 ℃). 「温度安定」コンデンサ製品. 用途. 静電容量が変化する幅広い産業用途で使用可能
- 寸法(mm)
- 3.3×2.5×0.94
- 高さ(mm)
- 0.94
- 奥行(mm)
- 2.5
- 規格
- 自動車:AEC-Q200
- 電圧(V)
- 50dc
- 許容差
- ±10%
- 静電容量
- 220nF
- 温度特性
- X7R
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- 表面実装
- パッケージ/ケース
- 1210 (3225M)
- 最小動作温度(℃)
- -55