- 仕様
- TPMシリーズ. AVXのTPMシリーズは、産業用超低ESRタンタルコンデンサで、4種類のケースサイズが用意されています。. 超低ESRタンタルコンデンサ 大容量、高リプル電流 マルチアノード構成、標準ケースパッケージ プロセッサフィルタリングなどの低ESR用途に最適 使用温度範囲: -55 → +125 ℃ (85 ℃超で電圧ディレーティング)
- 長さ(mm)
- 7.3
- 寸法(mm)
- 7.3×4.3×4.1
- 高さ(mm)
- 4.1
- 奥行(mm)
- 4.3
- 電圧(V)
- 16dc
- シリーズ
- TPM
- 許容差
- ±10%
- 静電容量
- 220μF
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 実装タイプ
- 表面実装
- パッケージ/ケース
- 2917
- テクノロジー
- 電解
- 等価直列抵抗(mΩ)
- 25
- 電解質の種類
- ソリッド
- リード間隔(mm)
- 4.4