06035A0R5CAT2A KYOCERA AVX MLCC 0.5pF 50V dc 0603 (1608M) 06035A0R5CAT2A KYOCERA AVX 65278336

KYOCERA AVX MLCC 0.5pF 50V dc 0603 (1608M) 06035A0R5CAT2A06035A0R5CAT2A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(4000個)
注文コード
65278336
品番
06035A0R5CAT2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
仕様
AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサ. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。
長さ(mm)
1.6
寸法(mm)
1.6×0.81×0.9
高さ(mm)
0.9
奥行(mm)
0.81
電圧(V)
50dc
静電容量
0.5pF
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
パッケージ/ケース
0603 (1608M)
最小動作温度(℃)
-55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする