- 仕様
- 末端仕様:表面実装
- 長さ(mm)
- 2.01
- 寸法(mm)
- 2.01×1.25×0.94
- 高さ(mm)
- 0.94
- 奥行(mm)
- 1.25
- 電圧(V)
- 100dc
- 静電容量
- 39pF
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 特性
- AVX 0805 COG (NPO)誘電体MLCCコンデンサ. このAVX COG (NPO) MLCC (積層セラミックコンデンサ)は、非常に安定したコンデンサ誘電体を備えています。温度による容量変動は0 ±30 ppm/℃で、-55 → +125 ℃の範囲では±0.3 %未満です。動作時の温度範囲: 55 → +125 ℃
- 実装タイプ
- 表面実装
- パッケージ/ケース
- 0805 (2012M)