KYOCERA AVX
KYOCERA AVX サーミスタ NTC, 10kΩ
NB12K00103JBB
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
シリーズ・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(5個)
シリーズ
NB12
注文コード
65278729
品番
NB12K00103JBB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
長さ(mm)
2
高さ(mm)
1.3
奥行(mm)
1.25
シリーズ
NB12
許容差
±5%
仕様
熱係数:-4%/℃
抵抗(kΩ)
10@25℃
温度係数
NTC
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
0805,1206 NB12 - NB20 Series. 高品質チップサーミスタ ニッケルバリアメタライゼーションで卓越したはんだ付け性品質 用途: 基板の温度補償及び温度制御
熱時定数
5s
パッケージ/ケース
0805 (2012M)
最小動作温度(℃)
-55